144 x Pur pena zimska pištoljska, 750 ml
Šifra artikla : 0892152451
Visokokvalitetna 1-k poliuretanska montažna pena za nanošenje pištoljem u uslovima niske spoljne temperature ( -10°C ).
Velika izdašnost
Daje do 45l zapremine istisnute, stvrdnute pene.
Osobine :
- Zvučna izolacija
- Vazdušna izolacija
- Sprečava prodiranje vodene pene
- Ušteda energije
- Odgovara klasi materijala B3 ( po DIN-u 4102 )
Ravnomerna struktura pene. Postojanost na starenje.
Plave boje.
Primena :
Namenjena je za ugradnju ramova, prozora i vrata, za zaptivanje prodora cevi, popunjavanje šupljih prostora, otvora; za zvučnu i toplotnu izolaciju pri temperaturi sredine i do -10°C.
Napomena :
Koristi se na betonu, kamenu, tvrdom PVC-u, metalu i drvetu.
Ne prijanja na polietilen, silikon, PTFE i mast. Nestvrdnuta pena ne sme doći u kontakt sa vlažnim lepkom.
Pištolj za PU penu ECO - metal/crvena drška
Šifra artikla : 189115220
Profesionalni metalni pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene.
Ima cev od nerđajućeg čelika sa mesinganom diznom na vrhu.Nosač za bocu pur pene je presvučen PTFE-om za koji se ne lepi pur pena.
Čvrste konstrukcije, lak za upotrebu. Ima dodatne PVC cevčice za aplikaciju na nepristupačnim mestima.