Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    ZEBRA Račna 1/4', 48 zuba, L 135mm (RED DOT)

    7.590 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    ZEBRA Račna 1/4', L135 mm

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 071201401
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Račna za najteže zahteve, za jednostavnu primenu i dug radni vek.

    Prednosti 

    Robusna i dugotrajna 

     

    Maksimalni moment pritezanja je iznad nemačkog DIN standarda, za najveća opterećenja.

    Brzo i jednostavno prebacivanje

     

    Jednostavno prebacivanje smera jednom rukom

    Fino nazubljenje sa 48 zuba ( 071201401 )

     

    Sledeći zub prihvata nakon rotacije pod uglom od 7,5°, a samim tim omogućava i korišćenje čak i u vrlo ograničenim prostorima.

    Zaobljena glava alata

     

    Omogućava lakše postavljanje i skidanje nasadnih ključeva.

    Povijeno telo račne

     

    Omočućava više slobodnog prostora za rad.

     

    *Testirano od strane nemačkog TUV SUD.

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prihvat 1/4"
    Dužina 135 mm
    Broj zuba 48
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Račna za najteže zahteve, za jednostavnu primenu i dug radni vek.

    Prednosti 

    Robusna i dugotrajna 

     

    Maksimalni moment pritezanja je iznad nemačkog DIN standarda, za najveća opterećenja.

    Brzo i jednostavno prebacivanje

     

    Jednostavno prebacivanje smera jednom rukom

    Fino nazubljenje sa 48 zuba ( 071201401 )

     

    Sledeći zub prihvata nakon rotacije pod uglom od 7,5°, a samim tim omogućava i korišćenje čak i u vrlo ograničenim prostorima.

    Zaobljena glava alata

     

    Omogućava lakše postavljanje i skidanje nasadnih ključeva.

    Povijeno telo račne

     

    Omočućava više slobodnog prostora za rad.

     

    *Testirano od strane nemačkog TUV SUD.

    Specifikacije
    Prihvat 1/4"
    Dužina 135 mm
    Broj zuba 48