Wurth mobilna aplikacija

Preuzmite našu mobilnu aplikaciju, unapredite vaše korisničko iskustvo
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Motorna kosilica FLM510M + TRIATHLON ulje

    26.690 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

    Motorna kosilica FLM510M

    Zapremina - 173cc
    Širina Rezanja - 51cm
    Rezervoar Goriva - 1,0L
    Kućište - 20”metalno
    Snaga motora - 2.9 kW
    Površina Košenja - 1100 m2
    Sakupljač - izbacivanje sa strane
    Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/7”(zadnji)
    Visina Košenja - 3-stepeno visinsko podešavanje

    TRIATHLON Farm 4T ulje

    TRIATHLON Farm 4T -mineralno ulje 600ml, namenjeno za četvorotaktne motore, proizvedeno za primenu vazdušno hlađenih četvorotaktnih motora za kosačice travnjaka, generatore, pumpe za vodu.

    Pozovite Call centar 011 4407 201 kako biste saznali prodajno mesto u vašem gradu. Pronadjite FARM kosilice u više od 40 gradova u Srbiji. Preuzmite listu klikom na "Specifikacije"

    Šifra proizvoda: FLM510MKAP
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Količina

    Pakovanje

    1 kom.
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Motorna kosilica FLM510M

    Gurajuća motorna kosilica, sa motorom jačine 170cc, preporučuje se za površine do 1100m2, što je čini adekvatnom za održavanja travnjaka u svakom domu. Njena prednost je i sama veličina jer je laka za skladištenje. Širina košenja je 51cm, dok visina može da se podesi u 3 nivoa. Ovaj model ima metalno kućište veličine 20", a točkovi su prečnika 7", sa lezajevima . Pokošenu travu izbacije bočno, ovaj model ima mogućnost i malčiranja trave.

    TRIATHLON Farm 4T ulje

    Svojstva:

    Mineralno za četvorotaktne motore. Obezbeđuje najviše performanse i dobre karakteristike tečenja ulja. Osigurava optimalnu čistoću motora, izvrsnu zaštitu od habanja i zaštitu od korozije, a time i produženi radni vek motora..

    Primena:

    kod malih baštenskih mašina, za primenu u motorima koji rade na povišenoj radnoj temperaturi, vazdušno hlađenih četvorotaktnih motora za kosačice travnjaka, generatore, vodene pumpe

    Zadovoljava specifikacije: API: SJ / CF

    Period zamene: nakon 25 radnih sati ili nakon 12 meseci ukoliko je manji broj radnih sati

    Specifikacije
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    Visina Košenja3-stepeno visinsko podešavanje
    Vrsta motoraFARM
    Zapremina170cc
    Dimenzija Točkova7”(prednji)/7”(zadnji) točkovi
    Površina Košenja1100 m2
    Širina Rezanja51cm
    Kućište20”metalno kućište
    Tip MotoraY170V, 170cc
    Rezervoar Goriva1,0L
    Snaga motora kW2.9 kw
    Sakupljačizbacivanje sa strane
    Način kretanjagurajuća
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Motorna kosilica FLM510M

    Gurajuća motorna kosilica, sa motorom jačine 170cc, preporučuje se za površine do 1100m2, što je čini adekvatnom za održavanja travnjaka u svakom domu. Njena prednost je i sama veličina jer je laka za skladištenje. Širina košenja je 51cm, dok visina može da se podesi u 3 nivoa. Ovaj model ima metalno kućište veličine 20", a točkovi su prečnika 7", sa lezajevima . Pokošenu travu izbacije bočno, ovaj model ima mogućnost i malčiranja trave.

    TRIATHLON Farm 4T ulje

    Svojstva:

    Mineralno za četvorotaktne motore. Obezbeđuje najviše performanse i dobre karakteristike tečenja ulja. Osigurava optimalnu čistoću motora, izvrsnu zaštitu od habanja i zaštitu od korozije, a time i produženi radni vek motora..

    Primena:

    kod malih baštenskih mašina, za primenu u motorima koji rade na povišenoj radnoj temperaturi, vazdušno hlađenih četvorotaktnih motora za kosačice travnjaka, generatore, vodene pumpe

    Zadovoljava specifikacije: API: SJ / CF

    Period zamene: nakon 25 radnih sati ili nakon 12 meseci ukoliko je manji broj radnih sati

    Specifikacije
    Visina Košenja3-stepeno visinsko podešavanje
    Vrsta motoraFARM
    Zapremina170cc
    Dimenzija Točkova7”(prednji)/7”(zadnji) točkovi
    Površina Košenja1100 m2
    Širina Rezanja51cm
    Kućište20”metalno kućište
    Tip MotoraY170V, 170cc
    Rezervoar Goriva1,0L
    Snaga motora kW2.9 kw
    Sakupljačizbacivanje sa strane
    Način kretanjagurajuća