Ház

    popular.products.from.category Ház

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Cerade

     

    Karakteristike :

    • Zaštita od kiše i snega
    • Posebno ojačane na krajevima 
    • Ringlice sa sve četiri strane
    • Zbog opšivanja dozvoljena odstupanja od nekoliko cm
    • 80 g/m2
    • Plave boje

     

    6 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Kuhinjska vaga, 5 kg, okrugla

    UKV5O

     

    Digitalna kuhinjska vaga.

    Meri masu do 5 kg, sa preciznošću do 1gr.

     

    Mrežica za komarce, aluminijumska

     

    Aluminijumske mrežice za komarce.

    Karakteristike : 

    • Izrađene od aluminijuma
    • Otporne na direktnu sunčevu svetlost
    • Otporne na vlagu i temperaturne promene

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Mrežica za komarce, čelična

     

    Karakteristike :

    • Izrađene od galvanizovanog čelika,
    • Otporne na direktnu sunčevu svetlost,
    • Otporne na vlagu i temperaturne promene.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Mrežica za komarce, plastificirani fiberglas

     

    Karakteristike :

    • Izrađene od plastificiranog fiberglasa,
    • Otporne na direktnu sunčevu svetlost.
    • Otporne na vlagu  i temperaturne promene,
    • Mrežice su iz jednog dela ( neuplete ),
    • Otvori 2 x 1,2mm

     

    12 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Vaga za merenje telesne mase i BMI, 180 kg

    UTVBFS

     

    Vaga za merenje telesne mase i BMI. Od 5 kg do 180 kg.

     

    UTILI Vaga za merenje telesne mase, LCD displej

    UTV180BD
    Izuzetno praktična i zanimljiva elektronska vaga od kaljenog stakla. Maksimalna težinu koja vaga može da izmeri je 180kg i ima oslonac u 4 tačke. Da bi dala najpreciziniju težinu, treba da se pozicionira na ravnu podlogu. Ne treba je koristiti u prostorijama koje su izložene velikoj vlažnosti vazduha ili ekstremnim temperaturama. Za rad su joj potrebne 2 xAAA baterije. Preciznost je do 100g i automatski se isključuje. Dimenzija vage 300x300x22mm

    UTILI Vaga za merenje telesne mase, LED displej

    UTV180HD

     

    Izuzetno praktična i zanimljiva elektronska vaga od kaljenog stakla. Maksimalna težinu koja vaga može da izmeri je 180kg i ima oslonac u 4 tačke. Umesto klasičnog displeja, vaga pokazuje težinu velikim crvenim brojevima. Da bi dala najpreciziniju težinu, treba da se pozicionira na ravnu podlogu. Ne treba je koristiti u prostorijama koje su izložene velikoj vlažnosti vazduha ili ekstremnim temperaturama. Za rad su joj potrebne 2 xAAA baterije. Preciznost je do 100g i automatski se isključuje. Dimenzija vage 300 x 300 x 22 mm.

     

    UTILI Kalorifer grejalica

    UG2000C

    Kalorifer grejalica snage 2000W. Za dogrevanje prostorija u nekoliko nivoa toplote i brzine rada.

    UTILI Konvertorska grejalica

    UG2000RCH

     

    UTILI Kompaktna konvektorska grejalica Designed je grejalica visoke toplotne efikasnosti i modernog dizajna. Ima termostat za podešavanje optimalne temperature, a snaga može da se podešava - 1000W ili 2000W. Termostat i podesiva snaga omogućavaju podešavanje i održavanje optimalne temperature u prostoriji. Koristi se kao samostojeća grejalica. U sebi ne sadrži ventilator stoga je ne raznosi prašinu i radi bešumno. Težina je 4,73kg.

     

    UTILI Kuhinjska vaga

    UKV5M

    Digitalna kuhinjska vaga sa zanimljivim staklom. Može da meri masu do 5kg ali sa izuzetnom preciznošću od 1g. Ima funkciju tare, pa može da meri namirnice u posudi. Dimenzije vage: 222x152x22mm.

    Stojeća baterija, WISLA, crna, 25 mm

    SACWI1
    Baterija ili, drugačije nazvana, slavina za lavabo je jedan od osnovnih elemenata svakog kupatila.
    Mat crna boja i moderan dizajn daje slavini dugotrajan i moderan izgled. Lako se uklapa u svako kupatilo i obogaćuje prostor.
    Ručka slavine je jednoručna, način ugradnje: stojeća slavina.
    Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji.
    Mešač 25mm
    Isporučuje sa 2 brinox creva 45cm x 3/8“  i setom za montažu

    Ház