Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Žao nam je, ovaj artikal nije više dostupan

    Boja u spreju, LJUBICASTA RAL4003, 400ml

    364 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Sprej na bazi akrila, u ljubičastoj boji, odličnog prijanjanja.
    Namenjena je za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 189334003
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Boja se brzo suši ostavljajući gladak i dugotrajan završni sloj.

    Može se koristiti u spoljašnjim i unutrašnjim prostorima.

    Ova boja se primenjuje za izradu završnog sloja na drvetu, čeliku, gvožđu, aluminijumskim legurama, galvanizovanom čeliku, staklu, keramici, ABS plastici, a takođe se koristi za dekorativne radove, popravke izgleda i zaštitu oštećenih površina.

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Pakovanje 400 ml
    Boja Ljubičasta
    RAL 4003
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Boja se brzo suši ostavljajući gladak i dugotrajan završni sloj.

    Može se koristiti u spoljašnjim i unutrašnjim prostorima.

    Ova boja se primenjuje za izradu završnog sloja na drvetu, čeliku, gvožđu, aluminijumskim legurama, galvanizovanom čeliku, staklu, keramici, ABS plastici, a takođe se koristi za dekorativne radove, popravke izgleda i zaštitu oštećenih površina.

    Specifikacije
    Pakovanje 400 ml
    Boja Ljubičasta
    RAL 4003