Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    WST Mehaničarska kolica sa 7 fioka

     

    Radionička kolica jednostavnog dizajna od čeličnog lima koja se zahvaljujući sistemskim dimenzijama mogu opremiti svim umetcima od pene i ORSY kutijama.

     

    Dokumenta
    Shifra: 0962641070
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.
    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
    • Širina: 665 mm
    • Dubina: 393 mm
    • Visina: 964 mm
    • Broj fioka: 7
    • Nosivost: 250 kg
    • Materijal izrade: Čelični lim
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer
    • Širina: 665 mm
    • Dubina: 393 mm
    • Visina: 964 mm
    • Broj fioka: 7
    • Nosivost: 250 kg
    • Materijal izrade: Čelični lim