Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    WIT-VM 250, masa za ankerisanje, 420ml

    2.190 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Dvokomponentna masa za ankerisanje , na bazi vinilestera ( bez sirena ).

    Namenjena za montažu u ispucalom i neispucalom betonu ( zona zatezanja i zona pritiska ), punoj i šupljoj cigli, gas - betonu. 

    Poseduje ETA odobrenja za montažu u zoni pritiska i zatezanja za REBAR montažu.

    Seizmička kategorija C1.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0903450205
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Zapremina 420 ml
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Zapremina 420 ml