Vijak za lim upušt.gl. PH, DIN7982 č.poc. 2,9x19

    5 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Vijak za lim služi za spajanje dva ili više limena profila. Ima oštar vrh i ivice koje same sebi urezuju navoj zbog čega se često nazivaju i samoresci. Odgovara standardu DIN 7981 i ima upuštenu glavu koja uleže u materijal na koji se montira. 

    Izrađen je od pocinkovanog čelika.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 01162919
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 500

    Pakovanje

    500 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Navoj M2,9
    Dužina 19 mm
    Visina glave 1,7 mm
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Navoj M2,9
    Dužina 19 mm
    Visina glave 1,7 mm