Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Vijak za lim, upuš. gl. PH, DIN7982, A2, 3,5x19

    12 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Vijak za lim služi za spajanje dva ili više limena profila. Ima oštar vrh i ivice koje same sebi urezuju navoj zbog čega se često nazivaju i samoresci. Odgovara standardu DIN 7981 i ima upuštenu glavu koja uleže u materijal na koji se montira. 

    Izrađen je od nerđajućeg čelika A2.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 01233519
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 300

    Pakovanje

    300 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik 3,5 mm
    Dužina 19 mm
    Visina glave 2,1 mm
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Prečnik 3,5 mm
    Dužina 19 mm
    Visina glave 2,1 mm