Najmlađi brend nastao u kompaniji Wurth Srbija razvijen je sa namerom da se upotpuni ponuda ka kupcima koji u svom asortimanu drže velik broj proizvoda. Robnu marku Utili na sebi nose mali kućni aparati.
Kalorifer grejalica snage 2000W. Za dogrevanje prostorija u nekoliko nivoa toplote i brzine rada.
UTILI Kompaktna konvektorska grejalica Designed je grejalica visoke toplotne efikasnosti i modernog dizajna. Ima termostat za podešavanje optimalne temperature, a snaga može da se podešava - 1000W ili 2000W. Termostat i podesiva snaga omogućavaju podešavanje i održavanje optimalne temperature u prostoriji. Koristi se kao samostojeća grejalica. U sebi ne sadrži ventilator stoga je ne raznosi prašinu i radi bešumno. Težina je 4,73kg.
Digitalna kuhinjska vaga sa zanimljivim staklom. Može da meri masu do 5kg ali sa izuzetnom preciznošću od 1g. Ima funkciju tare, pa može da meri namirnice u posudi. Dimenzije vage: 222x152x22mm.
Izuzetno praktična i zanimljiva elektronska vaga od kaljenog stakla. Maksimalna težinu koja vaga može da izmeri je 180kg i ima oslonac u 4 tačke. Umesto klasičnog displeja, vaga pokazuje težinu velikim crvenim brojevima. Da bi dala najpreciziniju težinu, treba da se pozicionira na ravnu podlogu. Ne treba je koristiti u prostorijama koje su izložene velikoj vlažnosti vazduha ili ekstremnim temperaturama. Za rad su joj potrebne 2 xAAA baterije. Preciznost je do 100g i automatski se isključuje. Dimenzija vage 300 x 300 x 22 mm.
Grejalica ima 3 kvarcna grejača sa 3 opcije grejanja. Opcija „prekidač“ za gašenje u slučaju prevrtanja, koji se nalazi na samoj „nogici“ grejalice. Grejalica ima i ručku za prenošenje.