Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko
    Prodhues: FUKUYAMA

    Sijalica P21W Fukuyama 24V , BAU 15s

     

    Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.

    Dolaze u dve varijante: 12V za putnička vozila i 24V za teretna vozila.

    Priključak može biti BA15s za ili BAU15s.

     

    Dokumenta
    Shifra: 572083223
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.
    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
    Specifikimet e produkteve.
    Emri atribut Vlera e atributit
    Boja Žuta
    Tip P21W
    Broj Vlakna/Žarne Niti Jedno vlakno
    Zemlja porekla Kina
    Oznaka baze BAU15S
    Snaga sijalice 21W
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Voltaža 24V
    Mesto primene Cargo
    Pakovanje 10 kom.
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer
    Specifikimet e produkteve.
    Boja Žuta
    Tip P21W
    Broj Vlakna/Žarne Niti Jedno vlakno
    Zemlja porekla Kina
    Oznaka baze BAU15S
    Snaga sijalice 21W
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Voltaža 24V
    Mesto primene Cargo
    Pakovanje 10 kom.