Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko
    Prodhues: FUKUYAMA

    Llamba H1 Fukuyama

     

    Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.
    Dolaze u dve varijante: 12V za putnička vozila i 24V za teretna vozila.

     

    Dokumenta
    Shifra: 57208111
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.
    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
    Specifikimet e produkteve.
    Emri atribut Vlera e atributit
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Snaga sijalice 55W
    Oznaka baze P14,5S
    Boja Bela
    Voltaža 12V
    Zemlja porekla Kina
    Broj Vlakna/Žarne Niti Jedno vlakno
    Mesto primene Auto
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer
    Specifikimet e produkteve.
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Snaga sijalice 55W
    Oznaka baze P14,5S
    Boja Bela
    Voltaža 12V
    Zemlja porekla Kina
    Broj Vlakna/Žarne Niti Jedno vlakno
    Mesto primene Auto