Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko
    Prodhues: FUKUYAMA

    Llamba C5W Fukuyama

     

    Halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 12V je namenjena putničkim vozilima.
    Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet.

     

    Dokumenta
    Shifra: 57208711
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.
    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
    Specifikimet e produkteve.
    Emri atribut Vlera e atributit
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Tip C5W
    Dužina 35mm
    Mesto primene Auto
    Oznaka baze SV8,5-8
    Snaga sijalice 5W
    Zemlja porekla Kina
    Voltaža 12V
    Pakovanje 10 kom.
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer
    Specifikimet e produkteve.
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Tip C5W
    Dužina 35mm
    Mesto primene Auto
    Oznaka baze SV8,5-8
    Snaga sijalice 5W
    Zemlja porekla Kina
    Voltaža 12V
    Pakovanje 10 kom.