Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko
    Prodhues: WURTH

    Sijalica C5W 24V

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova. Ovaj tip sijalice od 24V namenjen je teretnim vozilima i autobusima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla. Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet. Ima SV8,5-8. priključak.

     

    Dokumenta
    Shifra: 07208712
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.
    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
    Specifikimet e produkteve.
    Emri atribut Vlera e atributit
    Zemlja porekla Kina
    Oznaka baze SV7-8
    Mesto primene Cargo
    Snaga sijalice 5W
    Dužina 35mm
    Voltaža 24V
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer
    Specifikimet e produkteve.
    Zemlja porekla Kina
    Oznaka baze SV7-8
    Mesto primene Cargo
    Snaga sijalice 5W
    Dužina 35mm
    Voltaža 24V
    Uvoznik Wurth doo Beograd