Molimo vas ulogujte se kako biste videli cenu
Set 12-ugaonih metričkih nasadnih ključeva od 3/4". Isporuka je u metalnoj kutiji, izuzetno otpornoj na udarce. Idealan set alata za radionicu ili teren.
• Prihvat 3/4",
• Račna sa produžetkom od 100-400 mm
Sadržaj: 21 komad
• Račna
• Produžetak 100mm
• Produžetak 200mm
• Produžetak 400mm
• Kardanski zglob
• Poluga sa kliznom četvrtkom
• 16 nasadnih ključeva 50mm
• OK 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm