Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko
    Prodhues: RED LINE

    Seti REDLINE I darëve për punëtori, 4 copë

    REDLINE kombinovani set radioničkih klešta. Kombinovana klešta, klešta za skidanje izolacije, sečice i špic klešta.

    Dokumenta
    Shifra: 577201991
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.
    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    Šifra artikla

    Naziv artikla

    Količina

    577201555

    REDLINE Kombinovana klešta, 180mm

                     1     

    577201550

    REDLINE Klešta za skidanje izolacije, 160mm

                     1     

    577201553

    REDLINE Klešta sečice, 180mm

                     1     

    577201557

    REDLINE Špic klešta, zaobljena, ravna, 200mm

                     1     

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atribut Vlera e atributit
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Zemlja porekla Turska
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    Šifra artikla

    Naziv artikla

    Količina

    577201555

    REDLINE Kombinovana klešta, 180mm

                     1     

    577201550

    REDLINE Klešta za skidanje izolacije, 160mm

                     1     

    577201553

    REDLINE Klešta sečice, 180mm

                     1     

    577201557

    REDLINE Špic klešta, zaobljena, ravna, 200mm

                     1     

    Specifikimet e produkteve.
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Zemlja porekla Turska