Samobušeći vijak upušt. gl. PH, DIN7504-P 5,5x38

    10,98 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Samobušeći vijci služe za spajanje čeličnih limenih profila i podkonstrukcija.

    Odgovara standardu DIN 7504-P.

    Ima upuštenu glavu koja se stapa sa površinom u koju se uvija.

    Na vrhu se nalazi burgija koja ,,buši" svoju rupu. Aplikacija se vršu putem alata sa PH prihvatom.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 12125538
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 500

    Pakovanje

    500 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik 5,5 mm
    Dužina 38 mm
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Prečnik 5,5 mm
    Dužina 38 mm