Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Rost off ice PLUS, odvijač u spreju 400 ml

    1.990 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Inovativno sredstvo koje donosi revolucionarni pristup u borbi protiv korozije sa efektom ("Crackeffekt") hlađenja od -60°C.

    Njegova aktivna supstanca poseduje izuzetno kapilarno dejstvo koje omogućava brzo i efikasno prodiranje kroz pukotine i mikro-poroznost u korodiranom spoju.

    Specijalna "Cobra" glava omogućava precizno nanošenje u tankom mlazu ili široko prskanje za veće površine.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0893241060
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    "Crackeffekt" je specifičan mehanizam delovanja koji je ugrađen u ovo sredstvo za razlaganje korozije.
    Nakon nanošenja sredstva na korodirani spoj, dolazi do naglog hlađenja tela vijka na temperaturu od čak -60°C.
    Ova drastična promena temperature izaziva kontrakciju metala, što rezultira stvaranjem mikro-pukotina u slojevima korozije. Aktivna supstanca sredstva, zahvaljujući svom kapilarnom dejstvu, brzo prodire kroz ove pukotine, dolazi u kontakt sa korodiranim metalom i započinje proces razlaganja korozije.

    Proizvod je posebno pogodan za odvijanje vijaka velikih prečnika, M20, M30, M40 i veći

    Način upotrebe : 

    • Mehanički ukloniti koroziju, ostatke boje i lakova oko navojnog spoja
    • Pre upotrebe bocu dobro potresti
    • Poprskati vijak sa minimalne udaljenosti u trajanju od 5 - 10 sekundi
    • Ostaviti sredstvo da deluje 3 do 4 minuta, a zatim odviti navojsni spoj
    • U zavisnosti od količine korozije , ponoviti postupak i / ili produžiti vreme delovanja na 5 do 10 minuta.
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Viskozitet 23
    Hemijska baza Dimetil ester
    Temperaturna otpornost - 30℃ do + 40℃
    Sadrži silikon Ne
    Pogodno za odvijanje vijaka velikih prečnika M20 , M30, M40 i većih
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    "Crackeffekt" je specifičan mehanizam delovanja koji je ugrađen u ovo sredstvo za razlaganje korozije.
    Nakon nanošenja sredstva na korodirani spoj, dolazi do naglog hlađenja tela vijka na temperaturu od čak -60°C.
    Ova drastična promena temperature izaziva kontrakciju metala, što rezultira stvaranjem mikro-pukotina u slojevima korozije. Aktivna supstanca sredstva, zahvaljujući svom kapilarnom dejstvu, brzo prodire kroz ove pukotine, dolazi u kontakt sa korodiranim metalom i započinje proces razlaganja korozije.

    Proizvod je posebno pogodan za odvijanje vijaka velikih prečnika, M20, M30, M40 i veći

    Način upotrebe : 

    • Mehanički ukloniti koroziju, ostatke boje i lakova oko navojnog spoja
    • Pre upotrebe bocu dobro potresti
    • Poprskati vijak sa minimalne udaljenosti u trajanju od 5 - 10 sekundi
    • Ostaviti sredstvo da deluje 3 do 4 minuta, a zatim odviti navojsni spoj
    • U zavisnosti od količine korozije , ponoviti postupak i / ili produžiti vreme delovanja na 5 do 10 minuta.
    Specifikacije
    Viskozitet 23
    Hemijska baza Dimetil ester
    Temperaturna otpornost - 30℃ do + 40℃
    Sadrži silikon Ne
    Pogodno za odvijanje vijaka velikih prečnika M20 , M30, M40 i većih