Potrošno za TIG gorionike

    Popular products from category Potrošno za TIG gorionike

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Rëndit sipas:

    Wolfram elektroda gold

     

    Wolfram elektroda - GOLD za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

    Odgovarajuče jačine struje od 15 do 320 A, prečnika: 1,0 mm, 1,6 mm, 2,4 mm i 3,2 mm.

     

    TIG fiskaja keramike me gas madhësia 7

    0984017007

     

    Keramička gasna mlaznica veličine 7 za TIG gorionike.

     

    Unaza e bardhë keramike izoluese

    0708002240
    Unaza e bardhë izoluese keramike - kapela e brenerit, paraqet shtojcën për brenerët TIG WLV 17 dhe WLT 17K.

    Mbajtësi I elektrodave Volfram

     

    Držač volfram elektrode prečnika 1,0 mm.

    Odgovarajuće kućište elektrode: br.art. 0708002241.

    Odgovarajuća volfram elektroda: br.art. 0984150110.

     

    Kapela e brenerit për TIG, e gjatë

    0708002235

     

    Kapa gorionika duga- izolacioni prsten, za TIG gorionike WLV 17 i WLV 17K.

    Dužina kape 122 mm.

     

    Kapela e brenerit për TIG, e shkurtër

    0708002234

     

    Kapa gorionika kratka - izolacioni prsten, za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

    Dužina kape 27 mm.

     

    Fiskaja keramike me gas për TIG

     

    Keramička gasna mlaznica za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

    Dostupne veličine: 5 i 6, unutrašnjih prečnika 6 i 9,5 mm.

     

    Shtëpiza e mbajtësit për Volfram elektrodat

    Shtëpiza e mbajtësit për elektrodat Volfran shfrytëzohet për brenerat TIG WLV 17 dhe WLT 17K.

    Potrošno za TIG gorionike