Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Mulli këndore pneumatike DWS 125 PLUS

     

    Masa - 1,6 kg

    Navojni priključak - 1/4''

    Max prečnik ploče - 125 mm

    Potrošnja vazduha - 113 l/min

    Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

    Dokumenta
    Shifra: 07038560
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.
    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    Snažna ugaona brusilica pogodna za brušenje i sečenje, za ploče prečnika do 125mm. Mašina ima blokadu vretena, za brzo i lako menjanje ploče. Podešavanje zaštitnog poklopca se vrši bez odvijača. Odvod vazduha je na zadnjem delu alata, udaljen od zone rada. Plastično kućište sprečava hlađenje ruku u toku rada i ublažava vibracije.

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atribut Vlera e atributit
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Navojni priključak 1/4''
    Min prečnik dovodnog creva 9 mm
    Potrošnja vazduha 113 l/min
    Masa 1,6 kg
    Zemlja porekla Tajvan
    Max prečnik ploče 125 mm
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    Snažna ugaona brusilica pogodna za brušenje i sečenje, za ploče prečnika do 125mm. Mašina ima blokadu vretena, za brzo i lako menjanje ploče. Podešavanje zaštitnog poklopca se vrši bez odvijača. Odvod vazduha je na zadnjem delu alata, udaljen od zone rada. Plastično kućište sprečava hlađenje ruku u toku rada i ublažava vibracije.

    Specifikimet e produkteve.
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Navojni priključak 1/4''
    Min prečnik dovodnog creva 9 mm
    Potrošnja vazduha 113 l/min
    Masa 1,6 kg
    Zemlja porekla Tajvan
    Max prečnik ploče 125 mm