Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Gidore pneumatike DRS 1/2"

     

    Masa - 1.16 kg

    Prihvat alata - 1/2"

    Radni pritisak - 6,3 bar

    Protok vazduha - 110 l/min

    Moment pritezanja - 40 Nm

    Navoj za priključnu spojku - 1/4''

    Minimalni prečnik creva - 9mm

    Dokumenta
    Shifra: 07038120
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.
    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

     

    Kvalitetna pneumatska račna sa precizno izrađenim zupčanicima koji obezbeđuju odličnu transmisiju i dug radni vek.

    Odvođenje vazduha je na zadnjem delu alata, udaljeno od zone rada. Podešavanje brzine je moguće putem integrisanog regulatora. Prekidač za promenu smera napred/nazad je uvučen, čime je onemogućena slučajna promena smera u toku rada. Obrtni priključak za komprimovani vazduh sprečava uvijanje creva u toku rada.

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atribut Vlera e atributit
    Navojni priključak R 1/4"
    Brzina bez opterećenja 150
    Masa 1,16 kg
    Minimalni prečnik creva 9mm
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Prihvat alata 1/2"
    Navoj za priključnu spojku 1/4''
    Potrošnja vazduha 113 l/min
    Moment pritezanja 68 Nm
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

     

    Kvalitetna pneumatska račna sa precizno izrađenim zupčanicima koji obezbeđuju odličnu transmisiju i dug radni vek.

    Odvođenje vazduha je na zadnjem delu alata, udaljeno od zone rada. Podešavanje brzine je moguće putem integrisanog regulatora. Prekidač za promenu smera napred/nazad je uvučen, čime je onemogućena slučajna promena smera u toku rada. Obrtni priključak za komprimovani vazduh sprečava uvijanje creva u toku rada.

    Specifikimet e produkteve.
    Navojni priključak R 1/4"
    Brzina bez opterećenja 150
    Masa 1,16 kg
    Minimalni prečnik creva 9mm
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Prihvat alata 1/2"
    Navoj za priključnu spojku 1/4''
    Potrošnja vazduha 113 l/min
    Moment pritezanja 68 Nm