Instalacije vodovod / grejanje / klima

    popular.products.from.category Instalacije vodovod / grejanje / klima

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Čep za kraj šine/konzole

     

    Pogodni za montažne šine C.

    Napomena: za montažne šine 41/44, 41/82 i 41/124 potrebna su po 2 završetka za šine.

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Gumirani odstojnik/kompenzator vibracija tip A

     

    Metalni odstojnik sa gumom tip A za sprečavanje prenosa vibracija.

    Elastična prevlaka od kaučuka, posebno pogodna za držanje laganih i srednje teških postrojenje bez izraženog dinamičkog opterećenja.

     

    4 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Gumirani odstojnik/kompenzator vibracija tip B

     

    Metalni odstojnik sa gumom tip A za sprečavanje prenosa vibracija.

    Elastična prevlaka od kaučuka, posebno pogodna za držanje laganih i srednje teških postrojenje bez izraženog dinamičkog opterećenja.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Izolir trake 15mm

     

    Izolir traka namenjena je za sigurnu izolaciju i označavanje elektroinstalacija. Izolir traka je efikasan izolator električne energije, sprečava prelazak struje sa jednog na drugi provodnik. Sprečava strujni udar. Koristi se za popravku oštećenih kablova i bezbednu izolaciju žice.

    Štiti kontakt provodnika pod naponom. Uz pomoć izolir trake moguće je grupisanje i uvršćivanje električnih kablova. S obzirom da se izolir traka koristi za označavanje elektroinstalacija Wurth ima odgovarajuće boje izolir traka za određenu namenu u dimenzijama: 15 mm x 0,15 mm x 10m, kao i 30 mm x 0,15mm x 25m.

     

    8 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Izolir trake 18mm

     

    Elektroinstalaciona izolir traka izrađena je od PVC-a označava i pruža sigurnu izolaciju elektroinstalacija. Otpornost elektroprobijanja ove trake je do 25kv/mm, teško je zapaljiva i pruža sigurno i lako rukovanje.

    Otporna je na kidanje, starenje, ima visoku fleksibilnost i snagu lepljenja. Ova traka podržava radni napon od 600V i primenjuje se za izolaciju, označavanje električnih instalacija, učvršćivanje kablovskih snopova itd.

    U više različitih boja: crna, bela, crvena, plava i žuto-zelena.

     

    9 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Kablovska vezica

     

    Kablovska vezica od poliamida 6.6 služi za brzo, jednostavno i pouzdano grupisanje kablova, kablovske opreme creva. Otporna je na ulja, masti, goriva kao i na mnoge druge organske materije.

    Stabilne na UV zračenje i atomosferske promene. Pruža siguran spoj, dug radni vek, a na niskim temperaturama ne postaje krta ni porozna.

    Dostupne u dve boje: crna i bela.

     

    21 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Kablovska vezica sa plastičnom bravicom - UV

     

    Kablovska vezica sa plastičnim jezikom bez oštrih ivica, pogodna je za spoljašnju upotrebu. Otporna je na UV zračenje i atmosferske promene. Služi za brzo i jednostavno grupisanje kablova i kablovske opreme.

    Pruža siguran spoj i dug radni vek. Primenjuje se za kutije sa kablovima, instalacije, u auto radionicama, automobilima.

    Dostupna u dve boje: crna i bela.

     

    20 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Kablovska vezica T - UV

     

    Kablovska vezica od poliamida 6.6 služi za brzo, jednostavno i pouzdano grupisanje kablova, kablovske opreme creva. Otporna je na ulja, masti, goriva kao i na mnoge druge organske materije.

    Pruža siguran spoj, dug radni vek, a na niskim temperaturama ne postaje krta ni porozna. Ova crna vezica dimenzija 100mm x 2.5mm ima smanjen uticaj UV zračenja zbog dodatka uglenika, i stabilna je na UV promene.

    Dostupna u dve boje: crna i bela.

     

     

    20 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Klizna navrtka

     

    Klizna navrtka preporučena za direktno pričvršćivanje obujmica za cevi ili za učvršćenje između montažne šine i spojnog elementa.

    Koristi se klizno otporan ili smično-rezni spoj na telu sa 6-ugaonim vijkom, navojnim brezonom ili šipkom (4.6), podloškom i maticom. Spoj mehaničkim silama, klizno otporan ili smično-rezni spoj na telu.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Konzola

     

    Varifix zidna univerzalna konzola 26/18,  36/36, 41/41, za pričvršćivanje cevovoda, agregata i sl.

    Nije pogodno za spoljašnju primenu. Za primenu napolju odaberite naš program konzola od nerđajućeg čelika.

     

    7 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Manžetna protivpožarna Würth FP-PS

     

    Protivpožarna manžetna izrađena je od metalnog kućišta sa namotajima protivpožarne trake, služi za zaštitu od prodora gorivih cevi kroz protivpožarne pregrade. 

    Ova manžetna se pričvršćuje za zid i ima odličnu mogućnost bubrenja usled izlaganja toploti dok u slučaju požara kompletno zatvara otvore kroz koje su postavljene plastične cevi.

    Manžetna je otporna na vodu, vlagu, cepanje i ne može da se zamrzne.

     

    10 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Montažna šina Varifix C

     

    Montažna šina pruža različite mogućnosti montaže sa obimnim sistemskim komponentama.

    Višestruke mogućnosti montaže sa velikim izborom sistemskih elemenata.

    Nije prikladno za spoljašnju upotrebu.

     

    9 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Instalacije vodovod / grejanje / klima