Instalacije vodovod / grejanje / klima

    popular.products.from.category Instalacije vodovod / grejanje / klima

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Produžni kabl H05RR - F3G x 1,5 mm2 sa jednim priključkom

    0969940111

    Profesionalni produžni kabl, 15m, sa kontaktom za uzemljenje, pogodan za upotrebu sa električnim aparatima kao što su ugaone bušilice, brusilice, udarni alati, električna prenosna svetla.

    Bazna pločica

    0862400100

     

    Bazna pločica za držače za instalaciju cevi, uzlaznih vodova, silaznih vodova kao i za montažu razmaka od zida. 

    Čelik, pocinkovani.

    Dimenzije: M8 8x30.

     

     

    Gumirani odstojnik/kompenzator vibracija tip C

    0862800021

     

    Metalni odstojnik sa gumom tip C za sprečavanje prenosa vibracija.

    Elastična prevlaka od kaučuka, posebno pogodna za držanje laganih i srednje teških postrojenje bez izraženog dinamičkog opterećenja.

    Dimenzije: 30x20-M8

    L nosač sa absorberom buke

    08625070

     

    Za vešanje kanala za kanalizaciju sa navojnom šipkom M8. Pričvršćivanje putem zakovica ili Zebra pias vijaka, moguća i montaža na plafon. Nameštanje pomoću navojnih šipki.

    Nosivost: 500 N

    Dimenzije: M8.

     

    Nosač ventilacionog kanala

    08625200

     

    Lako prilagođavanje na različite profile kanala ventilacije pomoću zadatih mesta savijanja.

    Nosivost: 1.500 N

    Dimenzije: M8

     

    Ravna spojnica

    0862006002

     

    Varifix spojnica zs šine primenjuje se kod spojeva šina i konzola, kao i kod konzolne i slobodne konstrukcije. Štedi vreme i pruža sigurno utičnu montažu, bez pojedinačnih delova.

     

    Rezervni probijci za klešta

    0862500011

     

    Probojci za klešta za izradu rupa u trapeznom limu - broj artikla: 0862500010.

     

    Varifix spojka

    0862006084

     

    Varifix spojka-odstojnik, galvanski pocinkovana.

    Primenjuje se za ukršteno spajanje C montažnih šina, kao i kod direktne montaže u perforaciji C montažne šine.

     

     

    Držač konzole za profil 41/41

    0862009125

     

    Povećava opteretivost konstrukcionih konzola / šina.

     

    Önvulkanizáló szalag 20KV 19 mm/10 m

    1985077120

    Samovulkanizirajuću traka je vodootporna i može se koristiti za zaptivanje instalacija za transport vode, vodene pare, itd. Poseduje dobru sposobnost izolacije i pogodna je za izolaciju kablova i električnih provodnika. Kompatibilna sa brojnim materijalima za izolaciju i oblaganje, kao što su PE, PVC, butil, neopren itd. Traaka je jako rastegiljiva i dobro prijanja na materijal koji se zaptiva i izoluje. 

    Kudelja

    0876007200
    Proizvod od konoplje koji se koristi kao dihtung na spojevima cevi. Prednost kudelje je fleksibilnosti jer prilikom zavijanja može se dodatno popustiti ili zategnuti spoj i tako ventil ili česma postaviti ravno. Dobro bubri pri dodiru sa vodom i tako dodatno osigurava spoj ukoliko bude postojalo neko curenje. Pakovanje 200g.

    PTFE traka DVGW

    0985030160
    Koristi se za zaptivanje navojnih cevnih spojeva. Otporna je na sve agresivne fluide. Može se primeniti na temperaturama od -240°C do +240°C. Otporna je na pritisak do 25 bara. Navojni spojevi se i nakon dugogodišnje upotrebe, mogu jednostavno otpustiti. Ima DVGW sertifikat za sigurnu i pouzdanu primenu u vodenim i gasnim potrojenjima. Širina X dužina X debljina = 12mm x 12m x 0,1 mm