Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Pasta za montažu guma, 5 kg

     

    Za montažu guma na putničkim i teretnim vozilima i motociklima.

     

    Dokumenta
    Shifra: 08901221
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.
    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    Velika sposobnost klizanja.

    • Manja snaga i kraće vreme za perfektnu montažu
    • Manje habanje mašine.
    • Čuvanje guma i felni.
    • Bolje centriranje guma na felne.

     

    Transparetni sloj paste, otporan na pritisak.

    • Manja potrošnja zbog nanošenja u tankom sloju.
    • Nema prskanja i zaprljanja pri uskakanju gume na felnu.

     

    Kratko vreme ventilacije.

    • Snažan spoj između gume i felne već odmah nakon montaže.
    • Smanjuje reklamacije i troškove za eventualno naknadno balansiranje.
    • Štedi troškove za nepotrebnu kontrolu aparata za balansiranje od strane servisnog tehničara.

     

    Održavanje gume i felne putem "G-FORMEL"

    • Održava gumu gipkom i garantuje trajnu zaprivenost između felne i ruba gume.
    • Sprečava stvaranje rđe (antikorozivno dejstvo)
    • Sprečava lepljenje gume za felnu.

     

    pH neutalno.

    • Nema agresivnog dejstva na gumu i felnu.
    • Prijatna za kožu i okolinu.
    Specifikimet e produkteve.
    Emri atribut Vlera e atributit
    Tačka paljenja > 100°C
    Gustina g/cm³ 1,04 g/cm3
    Temperaturna obrada (stepen C) od -15°C do +50°C
    Boja Bela
    Hemijska osnova Hidrokarbonat
    PH vrednost 5,5 - 6,0
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    Velika sposobnost klizanja.

    • Manja snaga i kraće vreme za perfektnu montažu
    • Manje habanje mašine.
    • Čuvanje guma i felni.
    • Bolje centriranje guma na felne.

     

    Transparetni sloj paste, otporan na pritisak.

    • Manja potrošnja zbog nanošenja u tankom sloju.
    • Nema prskanja i zaprljanja pri uskakanju gume na felnu.

     

    Kratko vreme ventilacije.

    • Snažan spoj između gume i felne već odmah nakon montaže.
    • Smanjuje reklamacije i troškove za eventualno naknadno balansiranje.
    • Štedi troškove za nepotrebnu kontrolu aparata za balansiranje od strane servisnog tehničara.

     

    Održavanje gume i felne putem "G-FORMEL"

    • Održava gumu gipkom i garantuje trajnu zaprivenost između felne i ruba gume.
    • Sprečava stvaranje rđe (antikorozivno dejstvo)
    • Sprečava lepljenje gume za felnu.

     

    pH neutalno.

    • Nema agresivnog dejstva na gumu i felnu.
    • Prijatna za kožu i okolinu.
    Specifikimet e produkteve.
    Tačka paljenja > 100°C
    Gustina g/cm³ 1,04 g/cm3
    Temperaturna obrada (stepen C) od -15°C do +50°C
    Boja Bela
    Hemijska osnova Hidrokarbonat
    PH vrednost 5,5 - 6,0