Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Packfix folija 100mm x 150m

     

    Za brzo pakovanje bez rezanja i lepljenja.

     

    Dokumenta
    Shifra: 09929001
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.
    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
    • Nema ostataka lepka.
    • Providna folija.
    • Nema oštećenja prilikom skidanje folije.
    • Dobro se prilagođava podlozi.
    • Brzo kidanje pri završetku pakiranja. - Jednostavnim pridržavanjem krške i time zaustavljanjem okretanja držača folije, ista se može lako otkinuti.

     

    Širina : 100mm

    Dužina : 150 mm

    Debljina µ : 23

    Masa kotura : 340 g

     

    Oblasti primene :

    Za pakovanje, povezivanje, zaštitu i osiguravanje različitih proizvoda.

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atribut Vlera e atributit
    Dužina 150 m
    Debljina 23 µ
    Širina 100 mm
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer
    • Nema ostataka lepka.
    • Providna folija.
    • Nema oštećenja prilikom skidanje folije.
    • Dobro se prilagođava podlozi.
    • Brzo kidanje pri završetku pakiranja. - Jednostavnim pridržavanjem krške i time zaustavljanjem okretanja držača folije, ista se može lako otkinuti.

     

    Širina : 100mm

    Dužina : 150 mm

    Debljina µ : 23

    Masa kotura : 340 g

     

    Oblasti primene :

    Za pakovanje, povezivanje, zaštitu i osiguravanje različitih proizvoda.

    Specifikimet e produkteve.
    Dužina 150 m
    Debljina 23 µ
    Širina 100 mm