Prodhues: ZEBRA

    Kaçavidha VDE me dorëzën AW, ZEBRA

     

    Odvijač VDE sa AW prihvatom, ZEBRA

     

    Dokumenta
    Shifra: 061363720
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.
    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    Zebra VDE odvijač sa AW prihvatom.

    Komadno ispitivanje u vodenoj sredini sa naponom od 10kV.

    Za radove pod naponom do 1000V (AC) odnosno 1500V (DC)

    Pooštreno ipitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju.

     

    • Osovina : Brunirana , izolovana
    • Norma : IEC 900, EN 60900
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    Zebra VDE odvijač sa AW prihvatom.

    Komadno ispitivanje u vodenoj sredini sa naponom od 10kV.

    Za radove pod naponom do 1000V (AC) odnosno 1500V (DC)

    Pooštreno ipitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju.

     

    • Osovina : Brunirana , izolovana
    • Norma : IEC 900, EN 60900