Građevinska burgija PLUS-QUAD 14.0x160/100mm

    1.439 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    SDS-Plus burgija za beton sa geometrijom glave u obliku slova X za poboljšanu glatkoću kretanja u poređenju sa konvencionalnim burgijama sa dve rezne ivice.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0648171416
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik M14
    Ukupna dužina 160 mm
    Dužina žleba 100 mm
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Prečnik M14
    Ukupna dužina 160 mm
    Dužina žleba 100 mm