Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Električna ugaona brusilica EWS 10-125P-CLASSIC

     

    Masa - 2,25 Kg

    Dužina kabla - 2 m

    Ulazna snaga - 1.010 W

    Prečnik navojnog vretena - M14

    Brzina praznog hoda - 11000 o/min

    Prečnik diska - 115 / 125 mm

    Dokumenta
    Shifra: 5717053010
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.
    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    Kompaktna ugaona brusilica 1010W sa idealnim odnosom snaga I ergonomije. Namenjena za lake I srednje teške zahteve brušenja I sečenja materijala. Brusilica poseduje sigurnosni prekidač. Robustno i kompaktno aluminijumsko kućište sklopa zupčanika, osim dugotrajnosti, omogućava rad u skučenom prostoru. Brzo podesivi štitnik omogućava uštedu vremena i praktičnost u pripremi mašine za proces brušenja ili sečenja. Prekidač za zaključavanje vretena olakšava promenu abrazivnog diska. Odličan odnos snage i mase, omogućava rad bez zamora u dugim procesima upotrebe. Kanali hlađenja postavljeni su na mestu gde ne postoji mogućnost njihovog zatvaranja od strane operatera, što poboljšava hlađenje mašine.

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atribut Vlera e atributit
    Prečnik diska 115 / 125 mm
    Nominalna voltaža 230 V/ AC
    Ulazna snaga 1010 W
    Brzina praznog hoda 11.000 o/min
    Masa 2,25 kg
    Dužina kabla 2 m
    Prečnik navojnog vretena M14
    Zemlja porekla Kina
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    Kompaktna ugaona brusilica 1010W sa idealnim odnosom snaga I ergonomije. Namenjena za lake I srednje teške zahteve brušenja I sečenja materijala. Brusilica poseduje sigurnosni prekidač. Robustno i kompaktno aluminijumsko kućište sklopa zupčanika, osim dugotrajnosti, omogućava rad u skučenom prostoru. Brzo podesivi štitnik omogućava uštedu vremena i praktičnost u pripremi mašine za proces brušenja ili sečenja. Prekidač za zaključavanje vretena olakšava promenu abrazivnog diska. Odličan odnos snage i mase, omogućava rad bez zamora u dugim procesima upotrebe. Kanali hlađenja postavljeni su na mestu gde ne postoji mogućnost njihovog zatvaranja od strane operatera, što poboljšava hlađenje mašine.

    Specifikimet e produkteve.
    Prečnik diska 115 / 125 mm
    Nominalna voltaža 230 V/ AC
    Ulazna snaga 1010 W
    Brzina praznog hoda 11.000 o/min
    Masa 2,25 kg
    Dužina kabla 2 m
    Prečnik navojnog vretena M14
    Zemlja porekla Kina
    Uvoznik Wurth doo Beograd