Molimo vas ulogujte se kako biste videli cenu
Sredstvo za čišćenje kanala i komponenti sistema za hlađenje kod benzinskih i dizel motora putničkih i komercijalnih vozila.
Očišćen sistem hladnjaka uvećava efikasnost motora.
Nova rashladna tečnost je zaštićena od ostataka prljavštine.
Karakteristike:
• brzo, efikasno i bez demontaže uklanja naslage u sistemu za hlađenje i čisti ga od nečistoća• kompatibilan sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja i rashladne tečnosti • PH 9,8 – 11,4 - kompatibilan sa svim materijalima koji se koriste u proizvodnji hladnjaka • uklanja ostatke korozije• možese koristiti kao preventivna mera pre svake promene rashladne tečnosti
Primena:
• pre upotrebe dobro protresti bocu• sredstvo sipati direktno u rashladnu tečnost u sistemu kad je motor zagrejan. Sipati u ekspanzioni sud samo ukoliko kroz njega protiče rashladna tečnost• nakon sipanja otvoriti greajne na maksimum, ostaviti motor da radi maksimalno 30 minuta na radnoj temperaturi• isključiti motori ispustiti ceo sadržaj iz rashaladnog sistema• talog koji se pomoću sredstva za čišćenje hladnjaka rastvori, mora se obavezno dobro isprati vodom. Preporuka koristiti toplu vodu. Ispiranje se obavlja bez skidanja termostata• nakon čišćenja ponovo napuniti rashladni sistem, a zatim ga odzračiti i ispitati nepropusnost• sadržaj boce od 250 ml dovoljan je za sistem sa 10 lit rashladne tečnosti.
1000 ml dovoljno je za 40 litara rashladne tečnosti
MB 36 KD gasna mlaznica, prečnika 19 mm.
Dužina mlaznice 84 mm.