Molimo vas ulogujte se kako biste videli cenu
TRUECOLOR omogućava prepoznavanje stvarnih boja prilikom zavarivanja i brušenja, za razliku od tamno-zelenog zatamnjenja koje je karakteristično za ostale automatske maske za zavarivanje.Zahvaljujući TRUECOLOR senzoru oblik i konture zavarivačkog luka su jasnije vidljive, i lako je uočljivo svako površinsko oštećenje metala. Pogodna za sve procese zavarivanja, uključujući i brušenje.TRUECOLOR maska je izrađena od visoko otpornog poliamida. Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s. Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina. Izrađena je u skladu sa EN175, EN379, EN166 standardima.Mogućnost podešavanja rastojanja od lica.
Dimenzije 107x69mm
Automatska maska sa sistemom filtracije vazduha mogućava zaštitu od štetnog dejstva gasova i prašine nastalih tokom svih tipova zavarivanja i brušenja.
PAPR (Powered Air Puryfing Respirator) sistem za filtraciju vazduha konstantno pruža čist i svež vazduh - do 220 l/min, i garantuje prijatan rad u najtežim uslovima zavarivanja.
Ventilator ima dva režima rada i opterećenja – prvi omogućava protok filtriranog vazduha od 220l/min, sa vremenom trajanja baterije od 09h, dok drugi režim omogućava protok filtriranog vazduha od 170 l/min, sa vremenom trajanja baterije od 10h.