Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko
    Prodhues: WURTH

    Aparat za zavarivanje TIG 200 S AC/DC

     

    Aparat za zavarivanje TIG 200 S AC/DC je visokofrekventni aparat za pulsno zavarivanje TIG postupkom. Reč je o digitalno kontrolisanom inverteru sa najnovijom IGBT tehnologijom i visokofrekventnim pulsnim režimom rada. Idealan je za TIG zavarivanje tankih prohromskih i aluminijumskih cevi i limova. Ima mogućnost zavarivanja u TIG AC/DC, LIFT TIG i REL režimu rada. Mala vrednost referentne struje omogućava rad na instalaciji sa osiguračem od 20 ampera. Aparat u visokofrekventnom režimu rada ima mogućnost podešavanja vremena isticanja gasa na početku i prekidu luka. Definisanjem frekvencije širine pulsa, kao i podešavanjem "gornje" i "donje" struje zavarivanja omogućava se postizanje kvalitetnog zavara na tankim limovima i cevima. Klasa izolacije F omogućava rad električnih komponenti do 155 stepeni.

     

    Dokumenta
    Shifra: 5952380201
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.
    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    Aparat za TIG zavarivanje TIG S AC/DC je digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom i visokofrekventnim pulsnim režimom rada.

    TIG zavarivanje tankih prohromskih i aluminijumskih cevi i limova.

     

    Obim isporuke : 

    • TIG 200 S AC/DC
    • Kabl za masu 3m, 25mm2 ( 35 - 70 mm2 priključak )
    • TIG paket creva 4m sa dodacima ( bez wolfram elektrode )
    • Crevo za gas 4m

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atribut Vlera e atributit
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Tip zavarivanja TIG
    Maksimalna ulazna jačina struje 35 A
    AC struja zavarivanja - argon 10 - 200 A
    Potreban osigurač na strujnoj mreži 20 A - monofazni
    Jačina struje zavarivanja u REL postupku 5 - 170 A
    Intermitencija Imax, 40°C 20 %
    Vreme porasta struje 0 - 15 s
    Zavarivanje aluminijuma AC struja
    Vreme naknadnog isticanja gasa 0 - 30 s
    Tip hlađenja Vazdušno
    Stepen izolacije F
    Stepen zaštite kućišta IP21S
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    Aparat za TIG zavarivanje TIG S AC/DC je digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom i visokofrekventnim pulsnim režimom rada.

    TIG zavarivanje tankih prohromskih i aluminijumskih cevi i limova.

     

    Obim isporuke : 

    • TIG 200 S AC/DC
    • Kabl za masu 3m, 25mm2 ( 35 - 70 mm2 priključak )
    • TIG paket creva 4m sa dodacima ( bez wolfram elektrode )
    • Crevo za gas 4m
    Specifikimet e produkteve.
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Tip zavarivanja TIG
    Maksimalna ulazna jačina struje 35 A
    AC struja zavarivanja - argon 10 - 200 A
    Potreban osigurač na strujnoj mreži 20 A - monofazni
    Jačina struje zavarivanja u REL postupku 5 - 170 A
    Intermitencija Imax, 40°C 20 %
    Vreme porasta struje 0 - 15 s
    Zavarivanje aluminijuma AC struja
    Vreme naknadnog isticanja gasa 0 - 30 s
    Tip hlađenja Vazdušno
    Stepen izolacije F
    Stepen zaštite kućišta IP21S