Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko
    Prodhues: WURTH

    Aparat za zavarivanje MIG 180-5 S

     

    Aparat za MIG zavarivanje MIG 180-5 S je digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom i modularnim dizajnom. Ovaj aparat je namenjen MIG zavarivanju tankih čeličnih i prohromskih limova do 5 mm debljine. MIG 180-5 S zavarivački aparat ima mogućnost zavarivanja u MIG, REL i LIFT/TIG režimu, uz dodatnu opciju tačkastog zavarivanja sa tajmerom. Zahvaljujući digitalnom displeju, korisnik može jednostavno odabrati željeni režim rada i parametre zavarivanja. Pored toga, ovaj aparat karakteriše i NO GAS funkcija koja pruža mogućnost zavarivanja punjenom žicom bez dodatnog gasa. Standardni deo isporuke predstavlja i EURO PRIKLjUČAK sa Abicor Binzel MB 15AK gorionikom. Sa aluminijumskom ručkom, lako je prenosiv i idealan za terenski rad i česte potrebe promene mesta zavarivanja. Njegova maksimalna amperaža iznosi 180A, sa klasom izolacije H koja omogućava rad električnih komponenti do 180 stepeni. Uređaj koristi monofazni osigurač od 20A. Dužina kabla za masu i elektrodu je tri metra, i koristi D200 kotur žice mase 5kg.

     

    Dokumenta
    Shifra: 5952350180
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.
    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    Aparat za MIG zavarivanje MIG 180-5 S je digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom i modularnim dizajnom.

    Ovaj aparat je namenjen MIG zavarivanju tankih čeličnih i prohromskih limova do 5 mm debljine.

    Obim isporuke : 

    • MIG 180-5S
    • Kabl za masu 3m, 25mm2 priključak 35 - 70 mm2
    • MB15 Ak paket creva 3m 180 A
    • Crevo za gas

     

    Napomena : 
    Aparat se isporučuje bez strujnog priključka.

     

     

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atribut Vlera e atributit
    Intermitencija Imax, 40°C 25 %
    Ulazna snaga kVA 7.4 kVA
    Potrebna snaga agregata 10 kVA
    Max. prečnik žice Ø 1.0 mm
    Poprečni presek kablova 25 mm²
    Dimenzije D x Š x V 500 x 220 x 380
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    Aparat za MIG zavarivanje MIG 180-5 S je digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom i modularnim dizajnom.

    Ovaj aparat je namenjen MIG zavarivanju tankih čeličnih i prohromskih limova do 5 mm debljine.

    Obim isporuke : 

    • MIG 180-5S
    • Kabl za masu 3m, 25mm2 priključak 35 - 70 mm2
    • MB15 Ak paket creva 3m 180 A
    • Crevo za gas

     

    Napomena : 
    Aparat se isporučuje bez strujnog priključka.

    Specifikimet e produkteve.
    Intermitencija Imax, 40°C 25 %
    Ulazna snaga kVA 7.4 kVA
    Potrebna snaga agregata 10 kVA
    Max. prečnik žice Ø 1.0 mm
    Poprečni presek kablova 25 mm²
    Dimenzije D x Š x V 500 x 220 x 380