Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Akcija bruslice 2

    Category Akcija bruslice 2

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Display per page
    Sortiraj

    Električna ugaona brusilica , 760W

    5717016010

     

    Snaga - 760W

    Klasa zaštite - II

    Dužina - 2,5 m

    Masa - 1,4 kg

    Max prečnik ploče - 115 mm

    Broj obrtaja bez opterećenja - 12.000 o/min

    Električna ugaona brusilica EWS 125, 850W

    5717035010

     

    Snaga - 850W

    Max. prečnik ploče - 125 mm

    Broj obrtaja - 11 000 o/min

    Klasa zaštite - II

    Dužina kabla - 2m

    Masa - 1,6 kg

     

    Električna ugaona brusilica, 850W

    5717004010

     

    Snaga - 850W

    Max prečnik ploče - 115 mm

    Broj obrtaja - 13 000 o/min

    Klasa zaštite - II

    Dužina kabla - 2m

    Masa - 1,6 kg

    Akcija bruslice 2