Megjegyzés jogi személyeknek: hozzon létre fiókot vagy a nagykereskedelmi árak megtekintéséhez.
(0) db
Nincs termék a bevásárlókosárba.
Minden kategória
    Close
    Filters
    Preferences
    Keresés
    Gyártó: WURTH

    Industrijski čistač , 500ml

     

    Industrijski čistač je univerzalno industrijsko sredstvo za čišćenje sa primenom u industriji i zanatskim delatnostima.

     

    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): 0893140
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban
    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

    Izrađen je na bazi specijalnih benzina. Rastvara ulja, masniće, vosak, katran, ostatke silikona, lepka i epoksidnih smola.

    Posebno pogodan za poslove rastvaranja lepkova i brzo skidanje raznih vrsta nalepnica. Ne isparava brzo i namenjen je za teže oblike zaprljanja.

    Ne nagriza ruke, pH neutralan. Hemijski ne reaguje sa metalima pa nema pojave korozije posle čišćenja.

    Ventil na sprej boci omogućuje istiskivanje celog sadržaja, bez obzira u kom se položaju boca nalazi.

     

    Termékek előírások
    Attribútum neve Attribútum értéke
    Zapremina 500 ml
    Gustina g/cm³ 0,74 g/cm³
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

    Izrađen je na bazi specijalnih benzina. Rastvara ulja, masniće, vosak, katran, ostatke silikona, lepka i epoksidnih smola.

    Posebno pogodan za poslove rastvaranja lepkova i brzo skidanje raznih vrsta nalepnica. Ne isparava brzo i namenjen je za teže oblike zaprljanja.

    Ne nagriza ruke, pH neutralan. Hemijski ne reaguje sa metalima pa nema pojave korozije posle čišćenja.

    Ventil na sprej boci omogućuje istiskivanje celog sadržaja, bez obzira u kom se položaju boca nalazi.

     

    Termékek előírások
    Zapremina 500 ml
    Gustina g/cm³ 0,74 g/cm³