Olajok és emulziók menetvágáshoz

    popular.products.from.category Olajok és emulziók menetvágáshoz

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Cut+Cool ULTRA Emulziono ulje ze hlađenje, 5l

    0893050030

     

    CUT+COOL emulzija je univerzalno sredstvo za hlađenje i podmazivanje sa izuzetnim efektom ispiranja, čisti površine, mašine, alate bez prljanja osetljivih senzora.

     

    Emulziono ulje Standard polusintetičko, 20L

    5893050002

     

    Visokokvalitetno polusintetičko rashladno ulje za laku i srednje tešku obradu čelika, livenog gvožđa i aluminijuma.

    Univerzalno primenljivo na strugovima, brusilicama i CNC mašinama u području sa malom tvrdoćom vode.

     

    CUT+COOL rezno ulje, 5l

    08930501

     

    CUT+COOL univerzalno rezno ulje koristi se za srednje i teške mašinske obrade.

     

    CUT+COOL pasta za rezanje Perfect, 500ml

    0893050010

     

    CUT+COOL pasta za rezanje i bušenje PERFECT koristi se za teške mašinske obrade čelika velikezatezne čvrstoće, čelike kugličnih ležajeva, CrNi legure itd.

    Ova pasta pruža bezbednu i efikasnu upotrebu, duži vek alata, štiti od korozije i može se primenjivati kod zavarivanja ili kao podmazivač.

    Ovaj proizvod prilikom upotrebe nema štetnog uticaja na radnu površinu i ne sadrži hlor, sumpor, fosfor, silikon, smole i rastvarače.

     

    CUT+COOL ulje za rezanje i hlađenje, 400ml

    0893050004

     

    CUT+COOL univerzalno rezno i rashladno ulje koristi se pri ručnim i srednje teškim mašinskim obradama.

     

    Pena za rezanje

    0893050920

     

    Visokokvalitetna aktivna pena za rezanje sa velikim preformansama pri svim vrstama obrade materijala.

     

     

    Olajok és emulziók menetvágáshoz