Párazáró fólia

    popular.products.from.category Párazáró fólia

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Reflex Páraáteresztő membrán 90 gr/m2, Reflex S90

    1681010006
    Hatékony párazáró fólia, 90 g/m2. A párazáró fólia 3 hónapig UV-álló. Legkésőbb 3 hónappal az alkalmazását követően meg kell védeni az UV sugárzástól. A tekercseket vízszintesen, tiszta, sík felületen, UV-sugárzás nélkül tárolják. Egy tekercs hossza 50 m,

    Würth Db 90 páraáteresztő membrán

    1681000090
    A DB90 egy párazáró fólia, amely légzáró, beltéri használatra és tetőszerkezetekhez tervezett, páraáteresztő tetővédő fóliákkal együtt. Különösen könnyen telepíthető. Háromrétegű gát egy réteg PP műgyapottal, majd egy réteg PE hálószövettel és PE ​​/ EVA

    Würth Reflex 90 páraáteresztő membrán

    1681000006
    Tekercsben értékesítik, és a feltüntetett ár 1 m2-re vonatkozik. A minimális rendelési mennyiség 75 m2, vagyis egy tekercs, mérete: 50 m x 1,5 m.

    Párazáró fólia