ORSY raktározási rendszer

    popular.products.from.category ORSY raktározási rendszer

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    ORSY set ureznica i nareznica M3-M12

    5964065244

     

    Orsy set ureznica i nareznica u 8.4.1 sistemu .

    Od M3 do M12, set od 44 kom.

    3 fiókos fém szerszámos láda ORSY 8.4.2 kofferhez

    5581040003

     

    Metalna kutija sa tri fioke za ORSY 8.4.2. sistem, pruža mogućnost odlaganja tri ORSY kofera. Sastoji se od kugličnih teleskopskih klizača nosivosti do 20 kilograma po tabli.

    Poseduje mogućnost centralnog zaključavanja sa dva ključa, i međusobnog povezivanja više ormana.

    Grafitno crne je boje i površinski je plastificiran.

     

    ORSY 8.4.1 rendszerkoffer, habszivacs rács

    5581010200
    ORSY koffer 8.4.1 habszivacs rács szerkezettel. Ideális a tárolható vagy szállítható alkatrészek tárolására.

    ORSY rendszerkoffer 4.4.2 , fekete fedőlemezzel

    5581021000
    ORSY kofer 8.4.2 sa crnim poklopcem je idealno rešenje za organizovano odlaganje mašina, alata kao i potrošnog materijala. Veoma je fleksibilan i lako uklopiv. Omogućava individualno kreiranje sadržaja u skladu sa potrebama. Zahvaljujući integrisanoj konturi i spoljnim elementima pruža se mogućnost povezivanja nekoliko kofera i siguran transport. Poseduje elastičnu zaptivku koja sprečava mešanje sadržaja unutar samog kofera. Pomoću zatvarača sa prihvatom, kofer jednostavno otvara i zatvara. Ima dršku velike dimenzije i veoma je udoban prilikom nošenja. Uklapa se u razne ORSY sisteme. Nosivost kofera je do 6 kilograma.

    ORSY raktározási rendszer