ORSY raktározási rendszer

    popular.products.from.category ORSY raktározási rendszer

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Orsy rendszerkoffer 8.4.2, perforált habbetéttel

    5581011200
    ORSY koffer 8.4.2, habszivacs rács szerkezettel. Ideális a tárolható vagy szállítható alkatrészek tárolására. Méret: 500 x140x380

    ORSY rendszerkoffer 8.4.2 , transzparens fedőlemezzel

    5581011500
    Transparentni ORSY kofer 8.4.2 opremljen kutijama, idealan je za organizovano odlaganje mašina, alata kao i potrošnog materijala. Pruža mogućnost individualnog kreiranja sadržaja u skladu sa različitim oblastima primene. Integrisana kontura i spoljni elementi pružaju mogućnost povezivanja nekoliko kofera i siguran transport. Poseduje elastičnu zaptivku koja sprečava mešanje sadržaja unutar samog kofera. Takođe, ima i zatvarač sa prihvatom pomoću kojeg se kofer jednostavno otvara i zatvara. Drška je velike dimenzije i pruža udobnost prilikom nošenja. Uklapa se u razne ORSY sisteme. Nosivost kofera je do 60 kilograma.

    ORSY elválasztóelem rendszerkoffer betéthez 2.2.1

    5581036020
    ORSY 2.2.1 elválasztóelem betétekhez, az ORSY 2.2.1 rendszerhez. A felhasználó igényeinek egyedi kialakítására alkalmas. A rendszerdoboz elválasztóelemének mérete: 70 mm x 8 mm x 98 mm.

    ORSY set elastičnih čivija-ISO8752-(D2-6)-1100kom.

    5964047500

     

    Set elastičnih čivija, po standardu ISO 8752 - 1100 komada.

     

    ORSY set elastičnih podloški, DIN125/127-(A2C)-1400kom.

    5964044101

     

    Set elastičnih podlošku po standardu DIN 125/127 - 1400 kom.