Racsnik

    popular.products.from.category Racsnik

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Red Stripe račna 1/2'', 250mm

    5763012901

     

    Račna, u kvalitetu RED STRIPES.
    1/2", 250 mm dužina.

     

    Red Stripe račna 1/4'', 153mm

    5763014901

     

    Red Stripe račna, 1/4", dvosmerna.

    Dužina: 153 mm.

     

    Red Stripe račna 3/8'', 196mm

    5763038901

     

    Red Stripe račna 3/8'',  dužine 196mm.

     

    ZEBRA račna 1/2'', 48 zuba, 250mm

    071201201

     

    ZEBRA Račna 1/2', L 250mm

     

    ZEBRA Račna 1/2', 72 zuba, L 250mm

    07120120

     

    ZEBRA Račna 1/2', L 250mm

     

    Zebra račna 48 zuba

     

    Zebra račna 48 zuba, u dimenzijama: 135mm i 250 mm.

     

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Zebra račna 72 zuba

     

    Zabra račna 72 zuba, prihvat 1/2" i 1/4".

    Dostupne dimenzije: 10 mm, 100 mm, 135 mm, 250 mm i 402 mm.

     

    5 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Račna 1/2", REDLINE

    57631301

     

    Račna 1/2", u kvalitetu RED LINE.

     

    Racsnik