Tetőfólia

    popular.products.from.category Tetőfólia

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Krovna folija, paropropusna

     

    Kontaktna visokodifuzna potkrovna membrana, montira se direktno na termo izolaciju (dvoslojna krovna konstrukcija bez drvene podloge, ventilirana termo izolovana fasada).

    Krovna folija je dužine 50 metara, a širine 1, 5 metara.

    Dostupna u 4 različite težine:

    • 100 g/m2
    • 120 g/m2
    • 140 g/m2
    • 160 g/m2

     

     

    4 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Paropropusna krovna folija

     

    Paropropusna krovna folija je kontaktna visokodifuzna potkrovna membrana, koja se montira direktno na termoizolaciju (dvoslojna krovna konstrukcija bez drvene podloge, ventilirana termoizolovana fasada).

    Folija ima dužinu od 50m i širinu od 1.5m i veoma je stabilna čak i na temperaturama do -40 stepeni. Klasa otpornosti folije na probijanje vode je W1, a njena paropropusnost iznosi 0.03 SD, dok je čvrstoća na cepanje 185/95N/50mm.

    Težina : 100 / 125 / 140 g/m2

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Paropropusna folija Wurth Top 132

    1681001132

     

    WURTH TOP 132 je visoko difuzna otvorena polagajuća folija za krovove i oplate koja je pogodna za direktno postavljanje na oplatu, kod svih provetravanih i neprovetravanih krovova. Troslojna folija sa dva sloja paraporpusne prevlake i između njih slojem prevlake sa difuznim otvorima.

    Prodaje se u rolni i prikazana cena je po 1m2. Minimalna količina za poručivanje je 75m2 odnosno jedna rolna dimenzija 50m x 1,5m.

     

    Paropropusna folija Wurth Top 92

    1681001092

     

    Wurth Top 92 je paropropusna i vodonepropusna troslojna folija. Troslojna folija sa dva sloja paraporpusne prevlake i između njih slojem prevlake sa difuznim otvorima. Paropropusnost se obezbeđuje specijalnom difuznom membranom.

    Koristi se isključivo kod nepodaščanih krovnih konstrukcija i kod konstrukcija za provetravanje. Atestirana u Institutu za ispitivanje materijala. Prodaje se na rolnu I jedna rolna je dužine 50m i širine 1,5m. Minimalna količina za poručivanje je 75m2 odnosno jedna rolna dimenzija dimenzija 50m x 1,5m. Prikazana cena je po 1m2.

     

    Paropropusna krovna folija sa integrisanom trakom

    1681100140

    Kontaktna visokodifuzna potkrovna membrana, montira se direktno na termo izolaciju ili podaščanu konstrukciju. Prodaje se u rolni i prikazana cena je po 1m2. Minimalna količina za poručivanje je 75m2 odnosno jedna rolna dimenzija 50m x 1,5m

    Tetőfólia