Pneumatikus gépek

    popular.products.from.category Pneumatikus gépek

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Pneumatski multi-sekač DMS2

    07038621

     

    Snažna mašina koja se koristi za skidanje zalepljenih auto stakala, kod poslova sečenja delova karoserije na vozilima kao i prilikom brušenja uglova i ivica. 

    Isporučuje se u koferu, zajedno sa zauljivačem i sistemom za izduvavanje vazduha.

     

    Pneumatska račna DRS 1/2''

    07038120

     

    Masa - 1.16 kg

    Prihvat alata - 1/2"

    Radni pritisak - 6,3 bar

    Protok vazduha - 110 l/min

    Moment pritezanja - 40 Nm

    Navoj za priključnu spojku - 1/4''

    Minimalni prečnik creva - 9mm

    Pneumatska račna DRS 1/4''

    07038140

     

    Masa - 0,5 kg

    Prihvat alata - 1/4"

    Moment pritezanja - 40 Nm

    Radni pritisak (bar) - 6.3 bar

    Navoj za priključnu spojku - 1/4''

    Minimalni prečnik creva - 6mm

    Prosečna potrošnja vazduha - 90 l/min

    Pneumatska račna DRS 3/8''

    07038380

     

    Masa - 0,5 kg

    Prihvat alata - 3/8"

    Navojni priključak - 1/4''

    Moment pritezanja - 40 Nm

    Radni pritisak (bar) - 6.3 bar

    Potrošnja vazduha - 90 l/min

    Minimalni prečnik creva - 6mm

    Pneumatikus csavarbehajtó DPS 1/4'

    0703412

     

    Masa - 1,5 kg

    Dužina - 184 mm

    Navojni priključak - 1/4''

    Radni pritisak- 6,3 bar

    Broj obrtaja - 1.800 o/min

    Moment pritezanja - 10 Nm

    Šestougaoni prihvat za alat - 1/4''

    Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

    Šestougaoni prihvat za alat - 1/4'' E 6,3

    Prosečna potrošnja vazduha - 85 l/min

    Pneumatski pištolj-odvijač DPS 1/4' sa regulacijom

    0703439

     

    Masa - 1,6 kg

    Dužina - 216 mm

    Navojni priključak - 1/4''

    Radni pritisak - 6,3 bar

    Broj obrtaja - 1.800 o/min

    Šestougaoni prihvat za alat - 1/4''

    Moment pritezanja - 2,2 - 10 Nm

    Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

    Prosečna potrošnja vazduha - 112 l/min

    Šestougaoni prihvat za umetke - 1/4'' E 6,3

    Pneumatikus turbócsiszoló DSG 25

    07032300
    Különleges igényekhez kifejlesztett turbócsiszoló nagy teljesítménytartalékkal. Szabályozható a fordulatszám. A gép gumíbevonatú kompakt háza csökkentett rezgésekkel kényelmes munkavégzést biztosít. A sűrített levegő csatlakozó elforgatható, aminek köszön

    Pneumatikus sarokcsiszoló DWS 125

    07038570
    Nagy teljesítményű sarokcsiszoló, nagy teljesítményű motorral. A fej ferde kivitelének köszönhetően nagyobb erőátvitelt biztosít, kisebb vibráció mellett. A sebességkapcsoló megakadályozza a megengedettnél nagyobb sebességet. A gumírozott fogantyú több ór

    Pneumatikus sarokcsiszoló DWS 125 PLUS

    07038560
    Nagy teljesítményű sarokcsiszoló csiszoláshoz és vágáshoz, a max. 125 mm átmérőjű tárcsákhoz. Orsóstoppal ellátott a tárcsák gyors és könnyű cseréjéhez. A védőburkolat csavarkulcs nélkül állítható. A kiáramló levegő elvezetése hátrafelé történik, távol a

    Pneumatikus sarokcsiszoló DSW 22

    07032310
    Kompakt pneumatikus sarokcsiszoló, fordulatszám-szabályozással. A gumírozott ház vibrációcsökkentővel kényelmes munkavégzést biztosít. A sűrített levegő csatlakozó elforgatható, aminek köszönhetően a csatlakozó tömlő nem gubancolódik össze.

    Pneumatikus sarokcsiszoló DWS 115 PLUS

    07038550
    Nagy teljesítményű sarokcsiszoló csiszoláshoz, vágáshoz és durva munkához. Orsóstoppal ellátott a vágó/csiszoló tárcsák gyors és könnyű cseréjéhez. A védőburkolat egyéb szerszám felhasználása nélkül állítható. A kiáramló levegő elvezetése hátrafelé történ

    Pneumatikus popszegecselő pisztoly 4,8mm-ig, PNG 316

    0703937316
    Kompakt, egyszerű szerkezetű pneumatikus pisztoly popszegecsekhez, könnyen karbantartható. Alkalmas szerkezeti acél, alumínium, réz és lágyabb anyagok megmunkálására. Beépített tartós adapterrel ellátott, valamint krómozott acél kapcsológombbal. A nyíláso

    Pneumatikus gépek