MB15AK

    popular.products.from.category MB15AK

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    MB 15 AK gasna mlaznica - cilindrična

    0708001866

     

    MB15 gasna mlaznica, cilindrična.

    Prečnik A: 16 mm.

    Prečnik B: 18 mm.

    Dužina: 53 mm.

     

     

    MB15 AK gasna mlaznica, konusna

    0708001346

     

    MB15 AK gasna mlaznica, konusna. 

    Prečnik A: 12 mm.

    Dužina: 53 mm.

     

    MB15 AK kontaktna provodnica - dizna

     

    MB15 AK kontaktna provodnica - dizna.

    Dostupna u prečnicima: 0,6 mm, 0,8mm i 1,0 mm.

     

    MB 15 AK rezervni vrat gorionika

    0708001867

     

    Rezervni vrat gorionika MB15 AK (polikabl) za MIG/MAG zavarivanje sa vazdušnik hlađenjem.

    Ergonomska kratka drška za najbolju pristupačnost, "GRIP" mekane komponente na dršci koje obezbeđuju kvalitetan prihvat i u ekstremnim uslovima rada.

     

    MB15AK