Top ajánlat

    popular.products.from.category Top ajánlat

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Elektromos sarokcsiszoló, 2000W, EAG 20-230

    5717008010
    Nagy teljesítményű sarokcsiszoló, rezgéscsillapító markolattal a kényelmes, fáradtságmentes munkavégzéshez. A gép rotorja por és fűrészpor védelemmel ellátott, amelynek csapágyai a gumi bevonattal ellátott házban helyezkednek el, a csapágyaknak melegedés

    Elektromos vibrációs fúró EDI 13-K

    5717001011
    Nagy teljesítményű, kompakt és könnyű, 650 W-os vibrációs fúrógép, amelyet gyors fúrás és hosszú élettartam jellemez. Beépített RÖHM fém gyorsbefogó tokmánnyal rendelkezik. Ennek a gépnek 2 üzemmódja van - fúrás és ütvefúrás. A potenciométerrel ellátott e

    Elektromos orrfűrész, szablyafűrész SBS 1300

    5717014011
    Nagy teljesítményű orrfűrész, fa és fém anyagok fűrészeléséhez, bontásnál. A körpályás üzemmódnak köszönhetően gyors és hatékony vágás biztosított. Gyors fűrészlapcserét biztosít, egyéb szerszám használata nélkül. A működési mechanizmus speciális porvédő

    Električna mašina za prosecanje kanala MSF 40

    07024161

     

    Broj obrtaja min/max  - 0-8200 o/min

    Makismalni prihvat dijamantske rezne ploče - 125mm

    Maksimalna dubina rezanja - 40 mm

    Maksimalna širina reza - 35 mm

    Zaštita od restarta

    Top ajánlat