Nagy teherbirású horgonycsavarok

    popular.products.from.category Nagy teherbirású horgonycsavarok

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Fiks anker W-F/S

     

    Anker od pocinkovanog čelika za statička opterećenja, namenjen montaži u neispucalom betonu (zona pritiska), u zatvorenom prostoru i suvim uslovima. ETA odobrenje opcija 7.

     

    24 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Fix-anker tipl W-FA

     

    Anker od nerđajućeg čelika (A4) namenjen za montažu u neispucalom betonu (zona pritiska) u suvim ili vlažnim uslovima, u neagresivnoj sredini.

    ETA odobrenje.

     

    7 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Anker W-FAZ/S

     

    Anker od pocinkovanog čelika, namenjen za montažu u zoni pritiska i zatezanja.

    Redukovana dužina omogućava manju dubinu montaže, manje rastojanje između ankera, kao i montažu bliže ivici.

    Poseduje ETA1 odobrenje, ispitanu protivpožarnost. Seizmička kategorija C1 i C2.

     

    8 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Udarni anker W-NA

    0905362005

     

    Anker od pocinkovanog čelika 6x44, namenjen za montažu u zoni pritiska i zatezanja.

    Poseduje ETA odobrenje za učvršćenja u više tačaka u nenosećim gredama, ispitanu protivpožarnost (TR020) .

     

    Alat za postavljanje fix ankera W-FAZ/W-FA

    0904908016

     

    Alat za mašinsko postavljanje fix ankera W-FAZ, W-PRO, W-FAZ.
    Pogodno za ankere prečnika 8mm, 10mm, 12mm, 16mm.

     

    Nosač četke za mašinsko čišćenje kod ankerisanja

    0905499101

     

    Nosač četke za mašinsko čišćenje betona i zida kod ankerisanja. Šestougaoni nosač sa M6 priključnim navojem.

    Šestougaoni nosač sa četkom se može direktno pričvrstiti na akumulatorsku bušilicu.

     

     

    Nagy teherbirású horgonycsavarok