Egyéb elektromos gépek

    popular.products.from.category Egyéb elektromos gépek

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Indukcioni grejač WHI-15

    5717631155

     

    Šta je indukcioni grejač?


    Mašina koja propuštanjem struje kroz kabl sa izolacijom (beli dodatak koji izgleda kao grejač za bojler na slici) stvara jaku magnetnu indukciju koja se “pretvara” u toplotu koju koristimo za razna zagrevanja. Ta toplota je koncentrisana na maloj površini oko “grejača” pa tako veoma brzo (za 15 sekundi) možemo da zagrejemo “samo” navrtku (ne i vijak) na temperaturu od 800 °C

    Brzo dobijamo veliku količinu toplote koja je koncentrisana samo neposredno oko grejača – PRECIZNO FOKUSIRANO I BRZO ZAGREVANJE.

     

    Električna ubodna testera STP 65 CLASSIC

    5717064010

     

    Veoma stabilna radna ploča izdržava rad i u najtežim uslovima.

    Komapaktan, lagan dizajn sa malim obimom drške omogućava optimalnu kontrolu testere. LED svetlo omogućava rad u tamnijim prostorima.

    Napon: 220-230V

    Frekvencija: 50/60Hz

    Snaga: 550W

    Brzina bez opterećenja: 1000-2800 o/min

     

     

    Elektromos orrfűrész, szablyafűrész SBS 1300

    5717014011
    Nagy teljesítményű orrfűrész, fa és fém anyagok fűrészeléséhez, bontásnál. A körpályás üzemmódnak köszönhetően gyors és hatékony vágás biztosított. Gyors fűrészlapcserét biztosít, egyéb szerszám használata nélkül. A működési mechanizmus speciális porvédő

    Elektromos csiszoló 1200W, EPM 2000-7

    5717010010
    Nagy teljesítményű polírozógép csúszásgátló, D-alakú fogantyúval, a praktikusabb és kényelmesebb munkavégzéshez. A gép fogantyúja rezgéselnyelő rendszerrel ellátott. Ezenkívül rendelkezik egy potenciométerrel is a fordulatok számának megváltoztatásához, a

    Električni industrijski fen HLG2000P LCD

    0702202001

     

    Snaga - 2000W

    Dužina kabla - 2 m

    Masa - 0,90 kg

    Min / max frekvencija - 50 / 60 Hz

    Izduvna temperatura - 50-650° C

    Protok vazduha - 250 l/min - 500 l/min (50° C)

    Elektromos fém gérvágó fűrész MMS 2300

    5717013010
    Elektromos stabil gérvágó fűrész acélhoz, rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz, rézhez és műanyaghoz. A gépet magas fokú védelem jellemzi, biztonsági kapcsolóval felszerelt, amely védelmet nyújt a véletlenszerű indítás ellen, valamint egy védőburkolata van,

    Električna cirkularna testera 1100W, 190mm, ECS 1100

    5717020010

     

    Masa - 3,6 kg

    Dužina kabla - 2,5 m

    Prihvat testere - 20 mm

    Ulazna snaga - 1.100 W

    Max prečnik testere - 190 mm

    Električna mašina za prosecanje kanala MSF 40

    07024161

     

    Broj obrtaja min/max  - 0-8200 o/min

    Makismalni prihvat dijamantske rezne ploče - 125mm

    Maksimalna dubina rezanja - 40 mm

    Maksimalna širina reza - 35 mm

    Zaštita od restarta

    Egyéb elektromos gépek