Szigetelő és vulkanizáló szalagok

    popular.products.from.category Szigetelő és vulkanizáló szalagok

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Izolir trake 15mm

     

    Izolir traka namenjena je za sigurnu izolaciju i označavanje elektroinstalacija. Izolir traka je efikasan izolator električne energije, sprečava prelazak struje sa jednog na drugi provodnik. Sprečava strujni udar. Koristi se za popravku oštećenih kablova i bezbednu izolaciju žice.

    Štiti kontakt provodnika pod naponom. Uz pomoć izolir trake moguće je grupisanje i uvršćivanje električnih kablova. S obzirom da se izolir traka koristi za označavanje elektroinstalacija Wurth ima odgovarajuće boje izolir traka za određenu namenu u dimenzijama: 15 mm x 0,15 mm x 10m, kao i 30 mm x 0,15mm x 25m.

     

    8 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Izolir trake 18mm

     

    Elektroinstalaciona izolir traka izrađena je od PVC-a označava i pruža sigurnu izolaciju elektroinstalacija. Otpornost elektroprobijanja ove trake je do 25kv/mm, teško je zapaljiva i pruža sigurno i lako rukovanje.

    Otporna je na kidanje, starenje, ima visoku fleksibilnost i snagu lepljenja. Ova traka podržava radni napon od 600V i primenjuje se za izolaciju, označavanje električnih instalacija, učvršćivanje kablovskih snopova itd.

    U više različitih boja: crna, bela, crvena, plava i žuto-zelena.

     

    9 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Samovulkanizirajuća traka

     

    Samovulkanizirajuća traka je artikal namenjen za zaptivanje cevi i creva, uregentno zaptivanje creva za hladnjak i benzin, izolacija električnih provodnika i kablova.

    Vodootporna i pruža dobro sposobnost izolacije. Komptibilna sa brojnim materijalima za izolaciju i oblaganje (PE, PVC, butilom, neoprenom, itd.).

     

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Önvulkanizáló szalag 20KV 19 mm/10 m

    1985077120

    Samovulkanizirajuću traka je vodootporna i može se koristiti za zaptivanje instalacija za transport vode, vodene pare, itd. Poseduje dobru sposobnost izolacije i pogodna je za izolaciju kablova i električnih provodnika. Kompatibilna sa brojnim materijalima za izolaciju i oblaganje, kao što su PE, PVC, butil, neopren itd. Traaka je jako rastegiljiva i dobro prijanja na materijal koji se zaptiva i izoluje. 

    Szigetelő és vulkanizáló szalagok