Akkumulátorok és töltők

    popular.products.from.category Akkumulátorok és töltők

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Rezervna baterija, 12V/2.0AH CLASSIC

    5717801201

     

    Pouzdana kompaktna, pouzdana i moćna baterija.

    • Punjenje baterije: 40 minuta
    • Kapacitet baterije: 2 Ah
    • Vreme punjenja baterije: 30 minuta
    • Težina baterije: 0,175 kg

     

    Rezervna baterija, 14.4V/2.0AH CLASSIC

    5717801032

     

    Baterija visokih performansi, odličan odnos težime i kvaliteta. Vrlo lako se montira na mašinu.

    Baterije bez memorijskog efekta, čime se produžava životni vek same baterije.

    Litijum jonska tehnologija.

     

    Starter pack - 2 baterije 5Ah i punjač

    5717899050

    Starter pack - 2 baterije 5Ah i punjač po odličnoj ceni.

    Punjač za baterije 10,8V

    571790108

     

    Li-ion baterija male mase i dimenzija za dugotrajan rad na nepristupačnim mestima.

     

    Starter pack - 2 baterije 4Ah i punjač

    5717899040

    Starter pack - 2 baterije 4Ah i punjač po odličnoj ceni.

    Akkumulátorok és töltők