Ablak- és ajtó rögzítés

    popular.products.from.category Ablak- és ajtó rögzítés

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    EPDM diht traka za RAL ugradnju

     

    EPDM diht traka za RAL ugradnju različitih dimenzija: 20m x 150mm, 20m x 300 mm.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    PTFE traka za zaptivanje

    198503012

     

    Traka za zaptivanje navojnih cevnih spojeva.

    • 100 % PTFE
    • Otporna na sve građevinske fluide
    • Nema lepljenja i bubrenja, čime se sprečava oštećenje navoja
    • Navojni spojevi se i nakon dugogodišnje upotrebe mogu jednostavno otpustiti.

    Materijal je testiran kod zaptivanja navojnih spojeva. Otporan je na skoro sve poznate hemikalije i mikrobiološke procene.

    Traka za RAL montažu spolj. 140mm 50m

    1875059145

     

    Elastična traka za zaptivanje prozora. Područja primene: Zaptivanje prozorskih i fasadnih fuga i drugi građevinski spojevi.

     

    Traka za RAL montažu unutrašnju 140mm, 50m

    1875079145

     

    Elastična traka za zaptivanje prozora. Područja primene: Zaptivanje prozorskih i fasadnih fuga i drugi građevinski spojevi.

     

    Set za nivelaciju stolarije

    071567120

     

    Alat za brzu i jednostavnu montažu prozora i vrata.

     

    Diht traka VKP-BASIC

    0875115006

     

    Zaptivna traka VKP plus obezbeđuje pouzdano zaptivanje zazora u građevinarstvu od padavina (kiša, sneg). Kompatibilna sa materijalima na kojima se primenjuju. 

    Oblast primene: diletacione fuge, zaptivanje između gotovih građevinskih elemenata, spojevi prozora i vrata, pregradni zidovi, gradnja kontejnera, izrada klima uređaja, mašina, aparata, itd.

     

    Diht traka VKP-PLUS

    087501103

     

    Obezbeđuje pouzdano zaptivanje zazora u građevinarstvu od padavina (kiša,sneg) zahvaljujući ispunjenju zahtevanih parametara. Kompatibilna sa materijalima na kojima se primenjuje. Artikal ekološki siguran.

    Mesta primene: diletacione fuge, zaptivanje između gotovih građevinskih elemanata, spojevi prozora i vrata, pregradni zidovi, gradnja kontejnera, izrada klima uređaja, mašina, aprata ,itd.

     

    Ablak- és ajtó rögzítés