Gyorsrögzítésű dübelek

    popular.products.from.category Gyorsrögzítésű dübelek

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Brzomontirajuci tipl sa vijkom PRO - RG

     

    Brzomontirajući tipl sa ravnom glavom PRO-RG. Tipl napravljen od visokokvalitetnog poliamida.

    Dostupne dimenzije:

    • 6 x 40 mm
    • 6 x 60 mm
    • 6 x 80 mm
    • 8 x 80 mm
    • 8 x 100 mm

     

    5 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    MASTER brzomontirajući tipl

     

    MASTER brzomontirajući tipl se koristi u betonu, punoj i šupljoj cigli i mnogim drugim materijalima. Namenjen je za brzu montažu elemanata koji su lako ili umereno opterećeni (letve, limovi, laki profili itd...).

    Ovi tiplovi su napravljeni od visokokvalitetnog poliamida, a ekser-vijak od pocinkovanog čelika. Ne sadrži halogene elemente niti silikon (Halogen i silicon free). UV otpotan i otporan na temperature -40°C do +150°C.

    Upuštena glava omogućava da tipl i glava ekser-vijka budu u ravni sa montiranim elementom. Montira se udarom čekića, a PH prihvat omogućava laku demontažu.

     

    5 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Standard Brzomontirajuci tipl

     

    STANDARD brzomontirajući tipl se koristi u betonu, punoj i šupljoj cigli i mnogim drugim materijalima. Namenjen je za brzu montažu elemanata koji su lako ili umereno opterećeni (letve, limovi, laki profili itd...).

    Ovi tiplovi su napravljeni od poliamida (PA6), a ekser-vijak od pocinkovanog čelika. Upuštena glava omogućava da tipl i glava ekser-vijka budu u ravni sa montiranim elementom.

    Montira se udarom čekića, a PH prihvat omogućava laku demontažu.

     

    4 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    ECO Brzomontirajući tipl

     

    ECO Brzomontirajući tipl se koristi u betonu, punoj i šupljoj cigli i mnogim drugim materijalima. Namenjen je za brzu montažu elemanata koji su lako ili umereno opterećeni (letve, limovi, laki profili itd...).

    Ovi tiplovi su napravljeni od reciklirane plastike, a ekser-vijak od pocinkovanog čelika. Upuštena glava omogućava da tipl i glava ekser-vijka budu u ravni sa montiranim elementom. Montira se udarom čekića, a PH prihvat omogućava laku demontažu.

     

    6 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Brzomontirajući tipl sa sočivastom glavom i vijkom ECO

     

    ECO Brzomontirajući tipl sa sočivastom glavom se koristi u betonu, punoj i šupljoj cigli i mnogim drugim materijalima. Namenjen je za brzu montažu elemanata koji su lako ili umereno opterećeni (letve, limovi, laki profili itd...).

    Sočivasta glava omogućava da se tiplovi montiraju kroz nešto šire otvore elementa, a proširenje omogućava bolji kontakt tipla i montiranog elementa. Ovi tiplovi su napravljeni od reciklirane plastike, a ekser-vijak od pocinkovanog čelika.

    Montira se udarom čekića, a PH prihvat omogućava laku demontažu.

     

    6 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Brzomontirajući metlni udarni tipl W-AN 6x35

    19053645

     

    Metalni udarni tipl dimenzija 6 x 35 mm.

     

    Gyorsrögzítésű dübelek