Lepkovi za drvo i sunđer

    popular.products.from.category Lepkovi za drvo i sunđer

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Lepak za drvo D3

     

    Sredstvo za lepljenje drveta u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

    Visoka otpornost na vodu i toplotu.

    Sadržaj kante se može čisto i lako sipati u bocu ili valjak za lepak.

    Nema vidljivih spojeva lepka. Postavljeni lepljeni spojevi su visokoplastični.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    PU lepak za drvo

    0892100180

     

    PU lepak za drvo lepi različite vrste drvenih površina, pogotovo napolju. Izuzetno je otporan na vodu i visoke temperature. Omogućava jake veze čak i napolju. Ima univerzalnu upotrebu. Koristi se za strukturno postavljanje prozora, okvira vrata, lepljenje kaseta, stepenica, rukohvata, laminatnih profila, terasne ograde, baštenskog nameštaja, furnira, traka, mineralnih vuna, keramičkih materijala, betonskih delova itd.

    Zahvaljujući visokom procentu taninske kiseline, ne dolazi do promene u boji drveta, a pena ima sposobnost popune svih praznina prilikom lepljenja. Pogodan je za upotrebu u uslovima velike vlažnosti. Nakon dva do tri sata od lepljenja može se raditi sa zalepljenim delovima, a finalna čvrstoća se dobija nakon sedam dana.

    Sveži ostaci lepka se mogu otkloniti uz pomoć sredstva za čišćenje, dok se osušeni lepak otklanja mehaničkim putem. Usklađen je sa grupom D4 prema DIN/EN 24 standardom. Lepak je testiran od strane instituta za tehnologiju prozora u Rozenhajmu.

     

    Lepak za kant trake

    0892125527

     

    Univerzalni lepak za kant trake u granulama na EVA bazi – sintetička smola sa termoplastičnim karakteristikama.

     

    Lepkovi za drvo i sunđer